- Ideale per strutture pesanti con elevate esigenze estetiche, per una migliore protezione del legno
- Supporto per travi a scomparsa per una migliore protezione del legno
- Bullone di ancoraggio con altezza fissa di 150 mm
- Robusto tubolare da 48 mm di spessore e ampia piastra di base
- Lunga durata grazie alla zincatura a caldo
- Materiale del supporto: acciaio S 235 JR in conformità con la norma EN 10025:2004
- Materiale del tubolare: S 355 JO
- Superficie: completamente zincata a caldo, circa 55 µm in conformità alla norma DIN EN 1461
- Classi di servizio: 1, 2 e 3
Indicazione
Il diametro del perno di centratura della vite può essere solo max. 1 mm inferiore al diametro del foro.
È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell’omologazione dell’ancoraggio applicabile.





