Skip to main content

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK A2

COD: 31144501030433 Categoria:
  • Installazione rapida ed economica
  • Può essere rimossa tramite la testa della vite a percussione
  • Pre-assemblata con la vite corrispondente
  • Adatta per montaggio passante
  • L’arresto integrato prima dell’inserimento completo previene un’espansione precoce
  • Per svasatura e sporgenza
  • Resistente ai raggi UV
  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)
  • Senza alogeni

Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello a chiodo

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio passante

Certificazioni

  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 EN visualizza
  • ETA-19/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-18/0182 SHARK HAMMER 05.10.2023 visualizza

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Tassello a chiodo SHARK HAMMER tipo SK acciaio inox A2 visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio max (t fix) Profondità di posa (h nom)
6 mm 60 mm 30 mm 30 mm vai al prodotto
6 mm 80 mm 50 mm 30 mm vai al prodotto
8 mm 100 mm 60 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 120 mm 80 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 60 mm 20 mm 40 mm vai al prodotto
8 mm 80 mm 40 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM
ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD E BIM