Skip to main content

Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox HCR con filettatura M6

COD: 31144504010705 Categoria:
  • Installazione facile e veloce
  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm
  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando – nessuna coppia di serraggio richiesta
  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
  • Montaggio passante
  • Distanze dal bordo e interassi ridotti
  • Ancorante ad espansione controllata da carico – si espande quando è sottoposto a carico

Prova di prestazioni

  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 “Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco” (incluso in ETA-11/0339)
  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa

Indicazione

Non è possibile ordinare S-24!


Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l’elemento da fissare


Area di applicazione









Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

Tipo di acciaio

acciaio inox

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio non strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Tassello a chiodo W-NA/HCR acciaio inox HCR visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM
ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD E BIM