Skip to main content

Tassello a chiodo W-NA-K Con testa a chiodo

COD: 31144504010701 Categoria:
  • Installazione facile e veloce
  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta a 25 mm
  • Inserimento facile: È sufficiente inserire martellando, nessuna coppia di serraggio richiesta
  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
  • Montaggio passante
  • Possibilità di interassi e distanze dal bordo molto ridotti
  • Design elegante e accattivante
  • Tassello ad espansione controllata dal carico, si espande quando è sottoposto a carico

Prova di prestazioni

  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di supporto: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 “Valutazione di ancoraggi in calcestruzzo in riferimento alla capacità di resistenza al fuoco” (incluso in ETA-11/0339)

Indicazione

Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l’elemento da fissare


Area di applicazione








Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante ad espansione

Materiale supporto

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio non strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Disegni cad

  • Disegno CAD 2D Tassello a chiodo W-NA-K acciaio zincato visualizza

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio min/max (t fix)
39 mm 0-5 mm vai al prodotto
44 mm 5-10 mm vai al prodotto
69 mm 30-35 mm vai al prodotto
89 mm 50-55 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM