Skip to main content

Tassello per pannelli isolati R-TFIX-8M

COD: 31144503010408 Categoria:
  • Tassello in polipropilene preassemblato con chiodo in acciaio zincato sormontato da perno in poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
  • Trasmissione termica ridotta rispetto ai tradizionali tasselli a battere con chiodo in acciaio zincato χ = 0,001 W/K

Indicazione

Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm (Art. 5921391090)



E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica



I valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti


Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico


e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante

supporti A + B + C + D supporto E
prof. min.
foro
[mm]
prof. min.
ancoraggio
[mm]
spess.max.
pannello
isolante1)
[mm]
prof.
min.
foro
[mm]
prof. min.
ancoraggio
[mm]
spess.max.
pannello
isolante1)
mm
llungh.
tassello
[mm]
Art.
35 25 100 75 65 60 135 5921 397 135
120 80 155 5921 397 155
140 100 175 5921 397 175
160 120 195 5921 397 195
180 140 215 5921 397 215
200 160 235 5921 397 235
220 180 255 5921 397 255
240 200 275 5921 397 275
260 220 295 5921 397 295
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica.
materiale di supporto categoria resistenza caratteristica
all’estrazione Rk
resistenza di progetto
all’estrazione Rd
carico ammissibile (o
raccomandato) Ramm
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa:
calcestruzzo C12/15 A 1,10 kN 0,55 kN 0,39 kN
calcestruzzo C16/20 – C50/60 A 1,20 kN 0,60 kN 0,43 kN
mattoni pieni B 1,20 kN 0,60 kN 0,43 kN
mattoni forati C 1,10 kN 0,55 kN 0,39 kN
calcestruzzo alleggerito D 0,50 kN 0,25 kN 0,18 kN
calcestruzzo aerato (cellulare) E 1,00 kN 0,50 kN 0,36 kN
interasse min. tra gli ancoranti A, B, C, D, E 100 mm
distanza min. dal bordo A, B, C, D, E 100 mm
spessore min. supporto A, B, C, D, E 100 mm
Nota: i valori di resistenza qui indicati si riferiscono a carichi statici di ancoranti senza influenza dai bordi o da altri ancoranti.

Istruzioni



1. Forare




2. Pulire il foro almeno 3 vote




3. Implementare il tassello a filo




4. Servirsi di un martello per inserire propriamente il tassello




5. Installazione completata


Informazioni aggiuntive

Tipologia

tassello in nylon

Materiale supporto

,

Marcatura CE

Ideale per

fissaggio di pannelli isolanti

Certificazioni

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Lunghezza tassello (l) Spessore isolamento Colore
95 mm 60 mm vai al prodotto
115 mm 80 mm vai al prodotto
135 mm 100 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
155 mm 120 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
175 mm 140 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
195 mm 160 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
215 mm 180 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
235 mm 200 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
255 mm 220 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
275 mm 240 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
295 mm 260 mm Bianco, Trasparente, Blu vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM