Tassello per pannelli isolanti TFIX-8S

Categoria:
  • Ad avvitamento (intaglio TX40): l’installazione avviene in maniera graduale minimizzando il disturbo nel cappotto e nel materiale di supporto
  • Carichi più elevati dei tradizionali tasselli per pannelli isolanti a battere: sono richiesti meno tasselli per metro quadro di isolamento, con notevole risparmio di tempo e costi
  • Con possibilità di installazione ad incasso per minimizzare ulteriormente il ponte termico ed evitare la comparsa di macchie sul cappotto
  • Tassello in polipropilene preassemblato con vite in acciaio zincato con testa in poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Grazie alla sua particolare geometria, il tassello riesce a trasferire carichi elevati al supporto con una profondità di ancoraggio ridotta
  • Trasmissione termica χ = 0,002 W/K

Indicazione

Per pannelli isolanti morbidi (ad es. in lana di roccia) è possibile abbinare il disco di maggiorazione KWL Ø 90 mm



* + 10 mm in caso di installazione ad incasso


1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica


Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso

Rk, Rd, Ramm sono i valori di resistenza rispettivamente caratteristici, di design (o di progetto) e ammissibili. I valori caratteristici e di design sono ricavati con metodo statistico e con utilizzo di coefficienti di sicurezza. Il valore ammissibile si ottiene a partire da quello di design applicando un ulteriore coefficiente di sicurezza convenzionale di 1,4. Qualora non si abbia familiarità con i valori caratteristici e di design, si consiglia di utilizzare il valore di resistenza ammissibile verificando che sia superiore al carico massimo agente sull’ancorante

supporti A + B + C + D supporto E
prof. min.
foro
[mm]
prof. min.
ancoraggio
[mm]
spess.max.
pannello
isolante1)
[mm]
prof.
min.
foro
[mm]
prof.
min.
foro
mm
spess.max.
pannello
isolante1)
mm
llungh.
tassello
[mm]
Art.
35* 25* 80 55* 45* 60 115 5921 399 115
100 80 135 5921 399 135
120 100 155 5921 399 155
140 120 175 5921 399 175
160 140 195 5921 399 195
180 160 215 5921 399 215
200 180 235 5921 399 235
220 200 255 5921 399 255
240 220 275 5921 399 275
260 240 295 5921 399 295
* + 10 mm in caso di installazione ad incasso
1) E’ già considerata una tolleranza di 10 mm (p.es. collante). Eventuali strati d’intonaco su vecchi edifici riducono lo spessore max. del pannello isolante. Per il calcolo della
lunghezza del tassello è quindi sempre da considerare la situazione specifica.
Il pannello isolante deve avere uno spessore minimo di 60 mm in caso di installazione a incasso
materiale di supporto categoria resistenza
caratteristica
all’estrazione Rk
ammissibile (o
raccomandato)
Ramm
Carichi massimi ammissibili e condizioni di posa:
calcestruzzo C12/15 A 1,20 kN 0,60 kN
calcestruzzo C16/20 – C50/60 A 1,50 kN 0,75 kN
mattoni pieni B 1,50 kN 0,75 kN
mattoni forati C 0,90 kN 0,45 kN
calcestruzzo alleggerito D 0,90 kN 0,45 kN
calcestruzzo aerato (cellulare) E 1,20 kN 0,60 kN
interasse min. tra gli ancoranti A, B, C, D, E 100 mm
distanza min. dal bordo A, B, C, D, E 100 mm
spessore min. supporto A, B, C, D, E 100 mm
(1kN ~ 100 kg)

Istruzioni



Forare




Pulire il foro




Implementare il tassello a filo




Avvitare





Forare




Pulire il foro almeno 3 volte




Implementare il disco R-KWX


sul tassello




Implementare l’utensile di posa R-TFIX-TOOL sull’avvitatore e inserire il tassello nel foro




Avvitare spingendo il tassello


finchè il disco verde non tocca l’isolamento




Inserire il tappo




Installazione completata


Certificazioni

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Spessore isolamento
115 mm 80 mm vai al prodotto
135 mm 100 mm vai al prodotto
155 mm 120 mm vai al prodotto
175 mm 140 mm vai al prodotto
195 mm 160 mm vai al prodotto
215 mm 180 mm vai al prodotto
235 mm 200 mm vai al prodotto
255 mm 220 mm vai al prodotto
275 mm 240 mm vai al prodotto
295 mm 260 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM