- Parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l’edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!
- I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 diversi materiali di supporto. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nella valutazione ETA più completa attualmente disponibile, inclusi mattoni pieni e forati, blocchi cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni pieni e forati di calcestruzzo e blocchi cavi di calcestruzzo leggero
- Grazie all’esclusiva geometria del tassello, i “denti” si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di supporto
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di supporto
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
- Con meccanismo antirotazione extra robusto
- Elevata resistenza grazie all’espansione nelle quattro direzioni
- Trasferimento ottimale del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull’intera area d’espansione
- Il blocco antiespansione previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione
- Corpo del tassello e vite speciale preassemblati: risparmio di tempo ed energia
- Migliore trasferimento del carico in materiali per cantieri pieni e forati
Prova di prestazioni
- SHARK-UR (acciaio zincato, acciaio inox): Certificato ETA-08/0190
- Perizia sulla classificazione della resistenza al fuoco in caso di esposizione
Area di applicazione