Skip to main content

Terminale a PRINETO doppio

COD: 31148002330273 Categoria:

Per l’allacciamento di rubinetteria o elementi impiantistici con filetto maschio 1/2”

Consente il proseguimento diretto della linea senza l’utilizzo di un raccordo a “T” (ad es. in caso di reti in serie e ad anello)

Per il collegamento dei tubi PRINETO Stabil, Flex e Riscaldamento

Igienicamente testato ed abilitato dal DVGW

Completo di due viti in acciaio a testa cilindrica bombata M5 e di rondelle in poliammide per il fissaggio insonorizzato ai supporti preforati

Vantaggi delle reti idrico sanitarie in serie e ad anello:

  • ideali contro la legionella, in quanto assicurano una circolazione continua e ordinata dell’acqua, evitandone la stagnazione e garantendone un ricambio frequente
  • perdite di pressione molto inferiori rispetto alle reti con raccordi a “T”
  • le reti ad anello consentono, per tutte le utenze collegate, l’utilizzo di elevate portate d’acqua, in quanto l’alimentazione avviene da entrambi i lati dell’anello

Informazioni aggiuntive

Gamma

Idrico-sanitario PRINETO

Tipologia

Raccorderia

Questo prodotto è presente anche:

Diametro attacco per tubo Distanza centro tubo – profondità montaggio tubo Peso prodotto (per pezzo)
16 mm 40,5 mm 203 g vai al prodotto
20 mm 42,5 mm 247 g vai al prodotto
25 mm 45 mm 300 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM