Skip to main content

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6)

COD: 31141009030801 Categoria:

Completamente preassemblato: il triangolo può essere fissato al tetto senza alcun lavoro preparatorio.


Indicazione

Tutte le ispezioni devono essere effettuate in precedenza da un esperto, prendendo in considerazione tutte le caratteristiche del tetto. Tutti i sistemi fotovoltaici inclinati devono essere selezionati e calcolati strutturalmente caso per caso, in base la luogo, alla struttura del tetto e alla struttura di carico dell’edificio. La resistenza residua dell’edificio deve essere valutata in anticipo per ogni sistema da un ingegnere strutturale.


Area di applicazione





Istruzioni





Informazioni aggiuntive

Tipologia

Triangoli premontati

Gamma

Zebra® solar

Materiale

Alluminio

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione triangoli visualizza

Dwg

  • DISEGNO TECNICO – TRIANGOLI SOLAR PER TETTI PIANI visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza – Sistema Solar visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Angolo predefinito Angolo di elevazione possibile Peso prodotto (per pezzo)
10° 10°, 15° 2572 g vai al prodotto
20 ° 20°, 25°, 30° 2500 g vai al prodotto
35° 35°, 40°, 45° 3045 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM