Skip to main content

Valvola a sfera 90° con elemento di collegamento

COD: 31148002440409 Categoria:
  • “Composta da una valvola con farfalla rossa (mandata) ed una con farfalla blu (ritorno)
  • Con bocchettone a tenuta morbida (o-ring) per un rapido collegamento al collettore River (o altro elemento impiantistico con filetto 1”F) senza utilizzo di sigillante
  • Comodo montaggio/smontaggio grazie al dado girevole
  • Corpo in ottone nichelato, farfalla in alluminio e o-ring in EPDM
  • Campo temperatura d’esercizio 0 – 100°C in assenza di vapore
  • Filettature a norma ISO 228″

Informazioni aggiuntive

Gamma

Riscaldamento a pavimento RAP

Tipologia

Raccorderia

Disegni

  • Dettaglio prodotto – disegno tecnico visualizza

Voci di computo

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Altezza Filettatura di collegamento Diametro attacco
111 mm 90 mm FM 1 poll., FF 1 poll. vai al prodotto
81,50 mm 77 mm FF 1 poll., FM 1 poll. 1 poll. vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM