Skip to main content

Staffa VARIFIX® 41/41 Acciaio inossidabile A4

COD: 31148001010220 Categoria:
  • Tenuta sicura grazie alla piastra base stabile
  • Allineamento semplice grazie ai fori asolati della piastra base, ruotati di 90°
  • Tappo di chiusura incluso nella fornitura
Indicazione

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l’attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l’ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Mensola

Tipo di fissaggio

Powerknopf, Standardfix

Materiale

Inox

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – VARIFIX visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Scheda tecnica

Lunghezza effettiva staffa Carico ammissibile per scenario di carico 1 Carico ammissibile per scenario di carico 2 Carico ammissibile per scenario di carico 3
1015 mm 0.33 kN/m 0.40 kN 0.12 kN vai al prodotto
210 mm 16.31 kN/m 3.43 kN 1.71 kN vai al prodotto
315 mm 7.25 kN/m 2.28 kN 1.14 kN vai al prodotto
455 mm 3.48 kN/m 1.58 kN 0.65 kN vai al prodotto
630 mm 1.43 kN/m 1.08 kN 0.34 kN vai al prodotto
770 mm 0.77 kN/m 0.71 kN 0.22 kN vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM