Vite AMO-Y 7.5 acciaio zinco lamellare, AW 30

Categoria:
  • Con rivestimento speciale e geometria della filettatura ottimizzata
  • Montaggio distanziato senza tensione con tutti i materiali del telaio per l'ancoraggio in calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni pieni e forati
  • Proprietà antieffrazione testate in classe di resistenza RC3
  • Installazione con proprietà antieffrazione nelle classi di resistenza RC2 e RC3
  • Tempi di montaggio brevi poiché non sono necessari utensili per l'inserimento
  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni

Prova di prestazioni

Approvazione:

Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt per l'ancoraggio di serramenti per finestre in cemento e muratura Z-21.1-2097


Rapporti di prova:

Rapporto di prova 211 43728. Prova delle proprietà antieffrazione classe di resistenza RC3. Finestre in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35.


Rapporto di prova n. 105 42538/1. Installazione di una finestra in materiale plastico su muratura in calcestruzzo cellulare PP2-0.35. Prova eseguita senza spessori laterali.


Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000). Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad esempio la guida per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.


Area di applicazione




Istruzioni










Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM