Skip to main content

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

COD: 31143502030114 Categoria:

La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinare
  • Formazione del filetto
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione.


Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa esagonale

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13-0210 PIASTA FABA SANDWICH 01.07.2013 IT.pdf visualizza


Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

LunghezzaDiametro esterno rondella di tenutaLunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)Spessore di fissaggio min/max
119 mm19 mm55 mm64-93 mmvai al prodotto
132 mm19 mm67 mm66-106 mmvai al prodotto
155 mm19 mm85 mm84-129 mmvai al prodotto
178 mm19 mm85 mm93-152 mmvai al prodotto
198 mm19 mm85 mm113-172 mmvai al prodotto
228 mm19 mm85 mm143-202 mmvai al prodotto
69 mm19 mm31 mm38-43 mmvai al prodotto
78 mm19 mm36 mm42-52 mmvai al prodotto
282 mm19 mm85 mm197-256 mmvai al prodotto
92 mm19 mm41 mm51-66 mmvai al prodotto
119 mm22 mm55 mm64-93 mmvai al prodotto
132 mm22 mm67 mm66-106 mmvai al prodotto
155 mm22 mm85 mm84-129 mmvai al prodotto
178 mm22 mm85 mm93-152 mmvai al prodotto
198 mm22 mm85 mm113-172 mmvai al prodotto
228 mm22 mm85 mm143-202 mmvai al prodotto
69 mm22 mm31 mm38-43 mmvai al prodotto
78 mm22 mm36 mm42-52 mmvai al prodotto
282 mm22 mm85 mm197-256 mmvai al prodotto
92 mm22 mm41 mm51-66 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM