Skip to main content

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

COD: 31143502030115 Categoria:

La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinare
  • Formazione del filetto
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio ≤ 12 mm

Panoramica/istruzioni per l’installazione di viti autoperforanti per costruzioni di facciate piasta e pias

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa esagonale

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13-0210 PIASTA FABA SANDWICH 01.07.2013 IT.pdf visualizza


Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

LunghezzaDiametro esterno rondella di tenutaLunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)Spessore di fissaggio min/max
126 mm19 mm61 mm64-92 mmvai al prodotto
162 mm19 mm75 mm92-128 mmvai al prodotto
185 mm19 mm92 mm92-151 mmvai al prodotto
205 mm19 mm92 mm112-171 mmvai al prodotto
235 mm19 mm92 mm142-201 mmvai al prodotto
289 mm19 mm92 mm196-255 mmvai al prodotto
76 mm19 mm37 mm38-42 mmvai al prodotto
85 mm19 mm42 mm42-51 mmvai al prodotto
99 mm19 mm47 mm51-65 mmvai al prodotto
126 mm22 mm61 mm64-92 mmvai al prodotto
162 mm22 mm74 mm92-128 mmvai al prodotto
185 mm22 mm92 mm92-151 mmvai al prodotto
205 mm22 mm92 mm112-171 mmvai al prodotto
235 mm22 mm92 mm142-201 mmvai al prodotto
289 mm22 mm92 mm196-255 mmvai al prodotto
76 mm22 mm37 mm38-42 mmvai al prodotto
85 mm22 mm42 mm42-51 mmvai al prodotto
99 mm22 mm47 mm51-65 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM