Skip to main content

Vite autoforante piasta®per fissaggio di pannelli Sandwich

COD: 31143502030116 Categoria:

La rondella di tenuta è costituita dalla parte superiore in acciaio inox A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinare
  • Formazione del filetto
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Adatta secondo ETA-13/0210 per il montaggio di pannelli Sandwich su sottostrutture in legno

Indicazione

Quando si montano pannelli a sandwich su sottostrutture in legno, è necessario osservare il calcolo statico e l’omologazione durante la selezione della lunghezza di fissaggio (profondità di avvitamento).

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa esagonale

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione
  • DOP ETA-13-0210 PIASTA FABA SANDWICH 01.07.2013 IT.pdf visualizza


Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

LunghezzaDiametro esterno rondella di tenutaLunghezza filettatura vite con punta per foratura (b)Spessore di fissaggio min/max
119 mm19 mm54 mm54-80 mmvai al prodotto
155 mm19 mm54 mm54-116 mmvai al prodotto
178 mm19 mm85 mm85-139 mmvai al prodotto
228 mm19 mm85 mm130-189 mmvai al prodotto
282 mm19 mm85 mm170-243 mmvai al prodotto
119 mm22 mm54 mm54-80 mmvai al prodotto
178 mm22 mm85 mm85-139 mmvai al prodotto
228 mm22 mm85 mm130-189 mmvai al prodotto
282 mm22 mm85 mm170-243 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM