Skip to main content

Vite autoforante piasta®, testa esagonale Acciaio inox A2 con punta autoforante e filetto autofilettante in acciaio temprato

COD: 31143502030101 Categoria:

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinatura
  • Filettatura
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Adatta per combinazioni di componenti tl/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio – per ∅ 4,2 mm–6,3 mm
  • Alluminio/acciaio – per ∅ 4,8 mm
  • Alluminio/alluminio – per ∅ 4,8 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa esagonale

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione

Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
4,2 mm25 mm8,8 mm4 mmvai al prodotto
4,2 mm32 mm8,8 mm4 mmvai al prodotto
4,2 mm38 mm8,8 mm4 mmvai al prodotto
4,2 mm50 mm8,8 mm4 mmvai al prodotto
4,8 mm25 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
4,8 mm32 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
4,8 mm38 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
4,8 mm50 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
5,5 mm26 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
5,5 mm32 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
5,5 mm38 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
5,5 mm50 mm10,9 mm5,4 mmvai al prodotto
6,3 mm100 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm115 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm130 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm150 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm175 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm27 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm32 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm38 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm50 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm60 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm70 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
6,3 mm85 mm13,2 mm6,8 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM