Skip to main content

Vite autoforante, testa cilindrica bombata con impronta AW piasta®

COD: 31143502030501 Categoria:

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinatura
  • Filettatura
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Trasmissione ottimale della coppia grazie all’impronta AW

Adatta per l’assemblaggio di componenti tI/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm e 4,8 mm
  • Alluminio/acciaio per ∅ 4,8 mm
  • Alluminio/alluminio per ∅ 4,8 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa cilindrica bombata

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione

Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

Diametro nominaleLunghezzaDiametro testaAltezza testa
3,5 mm16 mm7,5 mm2,7 mmvai al prodotto
3,5 mm19 mm7,5 mm2,7 mmvai al prodotto
4,2 mm16 mm8,2 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm19 mm8,2 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm22 mm8,2 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm25 mm8,2 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm32 mm8,2 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm38 mm8,2 mm3 mmvai al prodotto
4,8 mm16 mm9,5 mm3,5 mmvai al prodotto
4,8 mm19 mm9,5 mm3,5 mmvai al prodotto
4,8 mm22 mm9,5 mm3,5 mmvai al prodotto
4,8 mm25 mm9,5 mm3,5 mmvai al prodotto
4,8 mm32 mm9,5 mm3,5 mmvai al prodotto
4,8 mm38 mm9,5 mm3,5 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM