Skip to main content

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta piasta®

COD: 31143502030110 Categoria:

La rondella di tenuta è costituita da un supporto metallico in acciaio inossidabile A2 con guarnizione vulcanizzata in EPDM di alta qualità

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:

  • Foratura senza bulinatura
  • Maschio rullatore
  • Fissaggio

Tutto in un’unica operazione


Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio – per ∅ 4,2 mm-∅6,3 mm

Inoltre, secondo ETA-13/0210 per il fissaggio di pannelli Sandwich per ∅ 6,3 mm a partire da una lunghezza ≥ 50 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa esagonale

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione

Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

Diametro nominaleLunghezzaDiametro esterno rondella di tenutaSpessore rondella
4,2 mm25 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm32 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm38 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,2 mm50 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,8 mm25 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,8 mm32 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,8 mm38 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,8 mm50 mm16 mm3 mmvai al prodotto
5,5 mm26 mm16 mm3 mmvai al prodotto
5,5 mm32 mm16 mm3 mmvai al prodotto
5,5 mm38 mm16 mm3 mmvai al prodotto
5,5 mm50 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm100 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm115 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm130 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm150 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm175 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm27 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm32 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm38 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm50 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm60 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm70 mm16 mm3 mmvai al prodotto
6,3 mm85 mm16 mm3 mmvai al prodotto
4,8 mm25 mm19 mm4 mmvai al prodotto
5,5 mm26 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm100 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm115 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm130 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm27 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm32 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm38 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm50 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm60 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm70 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm85 mm19 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm115 mm22 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm130 mm22 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm27 mm22 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm70 mm22 mm4 mmvai al prodotto
6,3 mm85 mm22 mm4 mmvai al prodotto
5,5 mm26 mm14 mm4 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM