Skip to main content

Vite per lamiera sottile con testa esagonale DBS

COD: 31143502031804 Categoria:

Vantaggi della geometria della punta:

  • Preforatura non necessaria.
  • Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
  • Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto

Adatta per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio – per ∅ 4,8 mm

In applicazioni interne asciutte

Indicazione

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell’Istituto per Tecnica Edile, quest’ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 “Normative speciali”.

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa esagonale

Tipo di acciaio

zincato galvanico

Dichiarazioni di prestazione

Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

DOWNLOAD DATI CAD / BIM