Skip to main content

Vite per lamiera sottile con testa esagonale e rondella di tenuta DBS

COD: 31143502031802 Categoria:

Vantaggi della geometria della punta:

  • Preforatura non necessaria.
  • Avvitamento senza formazione di trucioli attraverso la deformazione del materiale
  • Valori di estrazione più elevati grazie alla tensione prodotta durante la formazione del filetto

Adatta per combinazioni di componenti tI/tII secondo l’omologazione ETA-10/0184

  • Acciaio/acciaio – per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Acciaio/acciaio – per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Alluminio/acciaio – per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Alluminio/acciaio – per ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Alluminio/alluminio – per ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
  • Alluminio/alluminio – per ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia Testa

Testa esagonale

Tipo di acciaio

inox A2

Dichiarazioni di prestazione

Certificazioni
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 EN visualizza
  • ETA-10/0184 PIAS PIASTA FABA DBS 18.10.2023 IT visualizza


BIM-CAD

Diametro nominaleDiametro esterno rondella di tenutaAltezza testaPer spessore sottostruttura max
6 mm16 mm7 mm1,25 mmvai al prodotto
4,5 mm14 mm5,5 mm1 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM