Skip to main content

Vite testa esagonale con filetto intero e dado, assiemi SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

COD: 31143511112212 Categoria:
    • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio inox A4-70.

 

  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.

Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati “SB”.

 

 

A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!

 

 

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

inox A4

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP EN 15048 ASSIEMI SB INOX 23.12.2024 IT visualizza
Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno
M6 10 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 12 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 16 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 20 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 25 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 30 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 35 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 40 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 45 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 50 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 55 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 60 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M8 12 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 14 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 16 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 18 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 20 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 22 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 25 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 30 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 35 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 40 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 45 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 50 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 55 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 60 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 70 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 80 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M10 100 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 16 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 20 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 25 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 30 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 35 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 40 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 45 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 50 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 55 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 60 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 65 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 70 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 75 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 80 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 90 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M12 100 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 120 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 20 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 25 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 30 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 35 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 40 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 45 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 50 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 55 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 60 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 65 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 70 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 75 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 80 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 90 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M16 25 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 30 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 35 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 40 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 45 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 50 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 55 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 60 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 65 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 70 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 80 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M20 35 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 40 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 45 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 50 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 55 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 60 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 65 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 70 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 75 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 80 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 85 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM