Skip to main content

Vite testa esagonale con gambo, Assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4014, acciaio inox A4-70, con dado ISO 4032

COD: 31143511112213 Categoria:
    • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio inox A4-70.

 

  • Vite a testa esagonale con filetto parziale conforme a DIN EN ISO 4014 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.

Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati “SB”.

 

 

A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!

 

 

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Informazioni aggiuntive

Tipo di acciaio

inox A4

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP EN 15048 ASSIEMI SB INOX 23.12.2024 IT visualizza
Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno
M6 100 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 110 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 130 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 140 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 70 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 80 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M6 90 mm 4 mm Ch10 vai al prodotto
M8 100 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 110 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 120 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 130 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 140 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 60 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 65 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 70 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 75 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 80 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 85 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M8 90 mm 5,3 mm Ch13 vai al prodotto
M10 100 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 110 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 120 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 140 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 80 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 85 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 90 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M10 95 mm 6,4 mm Ch16 vai al prodotto
M12 100 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 110 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 120 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 130 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 140 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 150 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 160 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 180 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 200 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 80 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 85 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 90 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M12 95 mm 7,5 mm Ch18 vai al prodotto
M16 100 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 110 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 120 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 130 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 140 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 150 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 70 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 75 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 80 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 85 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 90 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M16 95 mm 10 mm Ch24 vai al prodotto
M20 100 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 110 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 120 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 130 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 90 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
M20 95 mm 12,5 mm Ch30 vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM