Skip to main content

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2

COD: 31141009031003 Categoria:

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale

Con esagono incassato da 5 mm

Preassemblato con:

  • 1 dado esagonale, DIN 934
  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985
  • 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm
  • 2 rondelle, DIN 125

Prova di prestazioni

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598


Indicazione

  • È necessario rispettare rigorosamente il diametro di preforatura
  • A seconda dei carichi strutturali, i fissaggi per impianti solari WSF devono essere utilizzati insieme a calotte. La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF
  • Il diametro di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo

Area di applicazione


Istruzioni per l’applicazione
Spessore della sottostruttura in acciaio Diametro preforatura
1,5-5,0 mm 6,8 mm
6,0 mm 7,0 mm
8,0 mm 7,2 mm
> 10,0 mm 7,4 mm

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti di congiunzione

Materiale

Acciaio Inox

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione con vite di congiunzione visualizza
Lunghezza vite Lunghezza Spessore serrabile min/max
125 mm 180 mm 60,0-105,0 mm vai al prodotto
150 mm 205 mm 85,0-130,0 mm vai al prodotto
160 mm 215 mm 95,0-140,0 mm vai al prodotto
200 mm 255 mm 135,0-180,0 mm vai al prodotto
80 mm 135 mm 20,0-60,0 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM