Skip to main content

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo A, variante 2

COD: 31141009031004 Categoria:

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale

Esagono incassato da 5 mm

Preassemblato con:

  • 1 dado esagonale, DIN 934
  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985
  • 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm
  • 2 rondelle, DIN 125
Indicazione

La gamma di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo. I fissaggi per impianti solari WSF, variante 2, devono essere usati insieme a calotte, a seconda dei carichi strutturali.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Viti di congiunzione

Materiale

Acciaio Inox

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato per componenti Zebra visualizza
  • Voci di capitolato per sistema Zebra visualizza

Istruzioni di posa

  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO – Installazione con vite di congiunzione visualizza
Lunghezza vite Lunghezza Spessore serrabile min/max
100 mm 155 mm 20,0-60 mm vai al prodotto
130 mm 185 mm 55,0-90,0 mm vai al prodotto
150 mm 205 mm 75,0-110 mm vai al prodotto
180 mm 235 mm 105,0-140 mm vai al prodotto
200 mm 255 mm 125,0-160 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM