Skip to main content

Zavorra sagomata per sistema SUN BALLAST®

COD: 31141009034501 Categoria:
  • Assetto monofalda particolarmente indicato per orientamento a sud
  • In calcestruzzo prefabbricato classe C32/40 con tondino di armatura singolo per aumentare la resistenza meccanica
  • Boccole M8 integrate per il fissaggio delle graffe centrali e terminali
  • Zavorre disponibili in 3 diverse altezze per installare i pannelli fotovoltaici all’altezza desiderata (es. utile in caso di rischio surriscaldamento)
Indicazione

  • Per lo staffaggio di pannelli fotovoltaici con inclinazione di 10° su tetti piani
  • Posa orizzontale e verticale dei pannelli
  • Per ridurre l’ombreggiatura e avvicinare i pannelli è possibile usare le zavorre 10.1, 10.2 e 10.3 nella configurazione a vela (è necessario aggiungere Art. 0865111009 a completamento)

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Zavorre

Materiale

Calcestruzzo

Istruzioni di posa
  • ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - Sistema Würth-Sun Ballast visualizza


Dwg
  • DISEGNO TECNICO - ZAVORRA WÜRTH - SUN BALLAST 10.1 visualizza
  • DISEGNO TECNICO - ZAVORRA WÜRTH - SUN BALLAST 10.2 visualizza
  • DISEGNO TECNICO - ZAVORRA WÜRTH - SUN BALLAST 10.3 visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza - Sistema Würth - Sun ballast visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


LarghezzaLunghezzaDescrizione tipo
988 mm350 mmZavorra 10°.1 per sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con orientamento SUDvai al prodotto
926 mm550 mmZavorra 10°.2 per sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con orientamento SUDvai al prodotto
948 mm760 mmZavorra 10°.3 per sistema di staffaggio fotovoltaico per tetti piani con orientamento SUDvai al prodotto