Corso PES PAV PEI
Obbligatorio per manutenzione veicoli ibridi ed elettrici (Certificato)
Programma:
Descrizione:
PERCORSO DI QUALIFICA PES-PAV-PEI 1A+2A NORMA CEI 11-27:2021 - CEI EN 50110-1:2014* Criteri di sicurezza per la manutenzione e la riparazione di veicoli a trazione elettrica e ibrida.
OBIETTIVO DEL CORSO: ridurre il rischio di infortunio elettrico per gli autoriparatori che intendono ampliare la loro attività alla manutenzione o alla riparazione di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
Ogni 5 anni va effettuato un corso di aggiornamento che permette di mantenere la qualifica già ottenuta per il personale che effettua lavori con rischio elettrico su veicoli elettrici o ibridi, secondo le norme di riferimento CEI EN 11-27 e in accordo con gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza dei lavoratori.
*Corso erogato in modalità formazione a distanza
Per informazioni: academy.auto@wuerth.it
Corsi correlati:
-
1500,00€ + IVAArtigiani costruzioni Installatori installazioni Linea VitaCERTIFICAZIONE INSTALLATORE SISTEMI ANCORAGGIO PERMANENTI_10_12DIC_CAPENA(ROMA)
Wuerth Capena
PERCORSO DI INSTALLATORE BASE - Secondo UNI 11900:2023
10 dicembre 2025, ore 08:00