Serramento Posa Serramento

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE POSATORI SERRAMENTI 14+15+16 GENNAIO

Corso di aggiornamento professionale per il mantenimento del certificato di installatore/posatore senior EQF3 e caposquadra EQF4

3 giorni a partire dal 14 gennaio 2026
720 minuti totali
Online (Webinar)
L'iscrizione è terminata

Programma:

14/01/2026
08:30/13:00
PRIMA GIORNATA
15/01/2026
08:30/13:00
SECONDA GIORNATA
16/01/2026
08:30/13:00
TERZA GIORNATA

Descrizione:

Il percorso formativo permette di adeguarsi ai requisiti richiesti dalle direttive in merito al mantenimento delle certificazioni.  La partecipazione al corso permette l’ottenimento di un attestato comprovante la presenza e la durata del corso stesso. Il servizio prevede 4+4+(4 solo EQF4) ore di formazione con didattica a distanza sincrona che si svilupperanno su 2 mattine successive (3 mattine EQF4) secondo le date pianificate in calendario. La validità degli attestati deve essere verificata in relazione all’organismo di certificazione con cui è stato ottenuto il patentino. La formazione di tipo informale tratterà i seguenti temi:

  • Posa del serramento -  norma 11673-1 criteri e requisiti di progettazione prodotti e sistemi
  • Casi reali Sostituzione serramenti esistenti – metodologie analisi termiche e di laboratorio attestazioni di conformità
  • Sistemi di fissaggio del serramento – fissaggio diretto e indiretto – il controtelaio le staffe i sistemi di fissaggio
  • Installazione di sistemi scuranti su cappotto – metodologie e valutazioni per un corretto fissaggio
  • Superbonus 110% - rimodulazione valori di trasmittanza – massimali dei costi
  • Sistemi vetrari – gli aspetti energetici delle superfici vetrate – i criteri di sicurezza delle applicazioni vetrarie norma Uni 7697
  • Norma 11673-4 requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione
  • La transizione ecologica – lo smaltimento dei vecchi serramenti –
  • I criteri minimi ambientali CAM
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che il professionista dovrà conservare e presentare a richiesta all’organismo di certificazione per mantenere valido il proprio certificato


Corso tenuto da:

Ing. Mirco Storoni

LOGO POSA SERRAMENTO