Corso PES PAV PEI
Obbligatorio per manutenzione veicoli ibridi ed elettrici (Certificato)
Programma:
Descrizione:
PERCORSO DI QUALIFICA PES-PAV-PEI 1A+2A NORMA CEI 11-27:2021 - CEI EN 50110-1:2014* Criteri di sicurezza per la manutenzione e la riparazione di veicoli a trazione elettrica e ibrida.
OBIETTIVO DEL CORSO: ridurre il rischio di infortunio elettrico per gli autoriparatori che intendono ampliare la loro attività alla manutenzione o alla riparazione di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
Ogni 5 anni va effettuato un corso di aggiornamento che permette di mantenere la qualifica già ottenuta per il personale che effettua lavori con rischio elettrico su veicoli elettrici o ibridi, secondo le norme di riferimento CEI EN 11-27 e in accordo con gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza dei lavoratori.
*Corso erogato in modalità formazione a distanza
Corso Aggiornamento PES PAV PEI: 26 novembre al costo di 109€ + iva
Per informazioni: academy.auto@wuerth.it
Corsi correlati:
-
150,00€ + IVAPosa SerramentoCORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER POSATORE DI SERRAMENTI 11+12+13 MARZO
Online (Webinar)Corso di aggiornamento professionale per il mantenimento del certificato di installatore/posatore senior EQF3 e caposquadra EQF4
11 marzo 2026, ore 08:30