Incrocio PRINETO con dado girevole

Categoria:
  • Raccordo diritto con dado girevole per eventuale futuro smontaggio
  • Per il collegamento dei tubi PRINETO Flex, Riscaldamento oppure Stabil ad elementi impiantistici con filetto maschio a tenuta piana
  • Abilitato secondo DVGW
  • Completo di guarnizione
  • Applicabile solo su filettatura cilindrica maschio

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza Diametro attacco per tubo Per tubi in plastica (Prineto) Distanza attacco – attacco
34 mm 16 mm DN.. 12.. 20 mm vai al prodotto
38 mm 20 mm DN.. 15.. 21 mm vai al prodotto
39 mm 20 mm DN.. 15.. 22 mm vai al prodotto
43 mm 25 mm DN.. 20.. 23 mm vai al prodotto
55 mm 32 mm DN.. 25.. 29 mm vai al prodotto
38 mm 25 mm DN.. 20.. 17 mm vai al prodotto
29 mm 16 mm DN.. 12.. 15 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM