Informazioni aggiuntive
Tipologia | barre d'ancoraggio |
---|---|
Materiale supporto | |
Tipo di acciaio | acciaio zincato |
Prestazione sismica | |
Marcatura CE | |
Ideale per | ancoraggio strutturale |
Tipologia | barre d'ancoraggio |
---|---|
Materiale supporto | |
Tipo di acciaio | acciaio zincato |
Prestazione sismica | |
Marcatura CE | |
Ideale per | ancoraggio strutturale |
Modulo consulenza
Questo prodotto è presente anche:
Classe di resistenza | Diametro tassello in sistema metrico | Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) | Omologazione | |
---|---|---|---|---|
5.8 | M8 | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
5.8 | M10 | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
5.8 | M12 | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
5.8 | M16 | 18 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
5.8 | M20 | 24 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
5.8 | M24 | 28 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
8.8 | M8 | 10 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
8.8 | M10 | 12 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
8.8 | M12 | 14 mm | ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |
8.8 | M16 | 18 mm | ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0854, ETA-20/1038 | vai al prodotto |