- Estremamente flessibile da utilizzare grazie a tre profondità di ancoraggio (misura 6-10)
- Il fissaggio può essere regolato fino a due volte dopo l’installazione (misura 6-10), ad esempio per allineare ringhiere o piastre di ancoraggio (fare riferimento alla guida di montaggio)
- Carichi molto elevati
- Distanze ridotte dai bordi e tra gli assi grazie al limitato effetto di espansione
- Montaggio semplice e veloce e supporto immediato del carico
- Possibile un’installazione gradevole ad incasso
Prova di prestazioni
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
- Effetti statici e quasi statici (∅6 – ∅10)
- Effetto sismico, categoria prestazioni C1 (∅6 – ∅10)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Omologazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per tasselli in un sistema non strutturale ridondante:
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato (∅6)
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo C30/37 – C50/60, (∅6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
DIBt omologazione tecnica nazionale/omologazione generale Z-21.1-2075 come tassello a vite incollato per ancoraggi in calcestruzzo (∅10 tipo S a testa esagonale)
- Da utilizzare in combinazione con Malta iniettabile WIT-BS come ancorante a vite incollato WIT-BS
- In calcestruzzo rinforzato, non rinforzato, fessurato e non fessurato C20/25 a C50/60
Capacità di trazione in soffitti a corpo cavi in calcestruzzo, (∅6 – ∅10) – rapporto tecnico n. 21641 – 2016
Resistenza al fuoco in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo temperatura uniforme in muratura (Mz, KSL, KS) e cemento armato, (∅6) – rapporto tecnico n. 2101/173/18 – 2018
Indicazione
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l’uso di un avvitatore ad impulsi tangenziale. Rispettare la coppia di serraggio nominale raccomandata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con ancorante chimico a iniezione WIT-BS.
Area di applicazione