Skip to main content

Ancorante a percussione W-ED/S acciaio zincato

COD: 31144509030102 Categoria:
  • Profondità ridotta del foro
  • Elevata capacità portante
  • L’utensile di espansione/marcatura permette l’accertamento visivo dell’avvenuta espansione e offre una protezione per le mani durante l’installazione
  • L’utensile di posa meccanico rende l’installazione semplice e veloce
  • Capacità portante immediata: nessun tempo d’attesa
  • L’elemento fissato può essere rimosso e rimontato più volte
  • L’elemento da ancorare può essere fissato con una vite di fissaggio o con una barra filettata
  • Non è necessaria alcuna coppia di serraggio per l’installazione
  • La speciale punta di foratura con battuta di arresto, utilizzata con l’utensile d’espansione agganciato rende l’installazione più semplice e veloce. Fori appropriatamente realizzati rendono l’installazione ancora più sicura.

Prova di prestazioni

  • ETA-02/0044 per fissaggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato
  • ETA-05/0120 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti, calcestruzzo non fessurato e fessurato, M6-M16
  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC, curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-05/0120)

Indicazione

Ancorante a percussione W-ED/A4 [13.2]


Ancorante a percussione W-ED M12 (per carotatrice), e W-ED, DW15 [13.3]


Area di applicazione











Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante in acciaio

Materiale supporto

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio non strutturale, ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello Lunghezza tassello (L H) Profondità d’avvitamento richiesta min/max Diametro foro nominale (d 0)
6 mm 30 mm 7-13 mm 8 mm vai al prodotto
8 mm 30 mm 9-13 mm 10 mm vai al prodotto
8 mm 40 mm 9-20 mm 10 mm vai al prodotto
10 mm 40 mm 11-15 mm 12 mm vai al prodotto
12 mm 50 mm 13-18 mm 15 mm vai al prodotto
16 mm 65 mm 18-23 mm 20 mm vai al prodotto
20 mm 80 mm 22-34 mm 25 mm vai al prodotto
5 mm 25 mm 6-10 mm 8 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM