Skip to main content

Vite per calcestruzzo W-BS acciaio zincato tipo ST

COD: 31144509010907 Categoria:
  • Per ancoraggi in calcestruzzo e muratura
  • Applicazione estremamente versatile grazie a tre profondità di ancoraggio
  • Con filettatura esterna per il fissaggio diretto, ad esempio, di collari per tubazioni
  • Carichi elevati
  • Interassi e distanze dal bordo estremamente ridotti grazie al bassissimo effetto d’espansione
  • Montaggio estremamente semplice e veloce, in particolare in altezza, e carichi applicabili immediatamente
  • Il fissaggio può essere regolato per massimo due volte dopo l’installazione (fare riferimento alle istruzioni di installazione).

Prova di prestazioni

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0043 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
  • Carico sismico, categoria di prestazioni C1 (diam 6, solo carico a trazione)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Valutazione Tecnica Europea ETA-23/0196 per l’ancoraggio nella muratura

  • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120 (diam. 6)

Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0128 per fissaggio multiplo di sistemi non portanti:

  • Calcestruzzo fessurato e non fessurato (diam. 6)
  • Soffitti in calcestruzzo precompresso alveolare C30/37-C50/60, (diam. 6)
  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Resistenza in caso di esposizione al fuoco in base alla curva tempo/temperatura standard in muratura (Mz, KSL, KS) – rapporto tecnico n. 2101/173/18 – 2018


Indicazione

Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. La coppia di serraggio massima specificata deve essere rispettata durante l’installazione degli elementi da fissare. Per l’utilizzo in muratura, è necessario rispettare i dati di installazione specifici per il tipo di mattone in base alla valutazione ETA-23/0196.


Area di applicazione






Informazioni aggiuntive

Tipologia

vite per calcestruzzo

Materiale supporto

, ,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio non strutturale, ancoraggio strutturale, ancoraggio su muratura

Certificazioni

  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 EN visualizza
  • ETA-16/0043 W-BS OP1 07.07.2021 DE visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 EN visualizza
  • ETA-16/0128 W-BS 5 e 6 MULT 06.04.2018 DE visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 FIRE 13.08.2018 EN visualizza
  • IBMB-MPA 2101/173/18 W-BS 5 e 6 BRAND 13.08.2018 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MAUERWERK 02.08.2023 DE visualizza
  • ETA-23/0196 W-BS MASONRY 02.08.2023 EN visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2) Altezza di fissaggio (t fix 3)
35 mm 0 mm vai al prodotto
55 mm 20 mm 15 mm 0 mm vai al prodotto
75 mm 40 mm 35 mm 20 mm vai al prodotto
95 mm 60 mm 55 mm 40 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM