Affidabile e rapido
- Funzionamento ad espansione secondaria affidabile grazie all’ingegnosa geometria del tassello
- I denti si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base
- Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo del tassello in plastica e il materiale di base
- Carichi ammissibili elevati grazie all’espansione in quattro direzioni
- Migliore trasmissione del carico grazie a una distribuzione uniforme e continua sull’intera area d’espansione
- Rotazione del corpo del tassello praticamente assente grazie alla bassa coppia di serraggio e all’espansione ridotta
- Corpo del tassello in poliammide di alta qualità
- Con meccanismo antirotazione
- Non richiede una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto
Installazione intuitiva
- Risparmio di tempo grazie alla capacità di carico immediata
- Lavoro di installazione minimo grazie al preassemblaggio del corpo del tassello e della vite speciale
- Il blocco antiespansione previene l’espansione precoce del tassello durante l’installazione
Profondità di posa multipla
- Muratura: due profondità di posa (50 e 70 mm)
- Calcestruzzo: tre profondità di posa (40, 50 e 70 mm)
Prova di prestazioni
Certificato ETA-11/0309, fissaggio multiplo di sistemi non portanti in calcestruzzo e muratura
Indicazione
- Per ancoraggi in mattoni pieni e mattoni pieni in arenaria calcarea, si consiglia di eseguire delle prove d’estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni.
- I tasselli di lunghezza 330, 360 e 390 mm non sono preassemblati
Area di applicazione