Skip to main content

Staffa a scomparsa ALUFIX con fori

COD: 31141004010303 Categoria:
  • Per giunzioni legno-legno o calcestruzzo-legno
  • Anima preforata per alloggiare gli spinotti lisci Ø12 mm
  • Piastra con fori piccoli per il fissaggio su legno (tramite viti o chiodi) e con fori grandi per il fissaggio su calcestruzzo (tramite ancoranti)
  • Classe di servizio 1 e 2
  • In alluminio estruso privo di saldature
  • Fissaggio della trave particolarmente preciso grazie all’impiego con gli spinotti lisci
  • Iil primo foro è aperto per consentire un appoggio della trave e dunque una installazione confortevole degli altri spinotti
  • Grazie alla pregiata lega dell’alluminio (EN AW 6005A), la staffa ha un’elevata resistenza alla corrosione
  • Consente di realizzare giunzioni con resistenza al fuoco
  • Anima a spada per facilitare l’inserimento della trave
  • Incisione ogni 40 mm per un comodo taglio su misura
Indicazione

Dati tecnici vedasi manuale “PIASTRE E ANGOLARI”

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Connessioni a scomparsa

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

VideoASSY4_lancio_progettazione_vantaggi

Modulo richiesta consulenza

  • Richiesta consulenza_Carpenteria legno visualizza
Larghezza x altezza x profondità Altezza min staffa Numero fori fianco verticale nJ / fianco orizzontale nH Peso
80 x 120 x 109,4 mm 2 / 28 PZ 327 g vai al prodotto
80 x 160 x 109,4 mm 160 mm 3 / 38 PZ 438 g vai al prodotto
80 x 200 x 109,4 mm 200 mm 4 / 48 PZ 578 g vai al prodotto
80 x 240 x 109,4 mm 240 mm 5 / 58 PZ 681 g vai al prodotto
80 x 280 x 109,4 mm 280 mm 6 / 68 PZ 771 g vai al prodotto
80 x 320 x 109,4 mm 320 mm 7 / 78 PZ 932 g vai al prodotto
80 x 360 x 109,4 mm 360 mm 8 / 88 PZ 1028 g vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM