Tass. per serr. plas. SHARK UR F acc. inossidabile

Categoria:
  • Fa parte della famiglia di prodotti SHARK® UR, testata in relazione a oltre 100 prodotti per l'edilizia in quanto parte di ETA-08/0190!
  • I tasselli per serramenti SHARK® UR 8 e 10 sono testati e approvati per un totale di 105 superfici diverse. Oltre al calcestruzzo e al calcestruzzo cellulare, numerosi mattoni sono inclusi nell'attuale valutazione ETA più completa, tra cui mattoni pieni e forati, mattoni cavi e pieni in arenaria calcarea, mattoni in calcestruzzo solido e perforato e blocchi cavi in calcestruzzo leggero
  • Grazie all'esclusiva geometria del tassello, i “denti” si espandono in quattro direzioni e si agganciano al materiale di base
  • Meccanismo di ancoraggio per attrito tra il corpo espandente in plastica e il materiale di supporto.
  • Tassello in poliammide di alta qualità
  • Montaggio passante
  • Carichi immediatamente applicabili: nessun tempo d’attesa
  • Con meccanismo antirotazione
  • Elevata capacità di tenuta grazie all'espansione nelle quattro direzioni
  • Il carico viene applicato in maniera uniforme e continua lungo tutto il corpo in plastica, garantendo un trasferimento del carico ottimale dal tassello al materiale di base.
  • La geometria è stata studiata per prevenire l’espansione precoce del tassello durante la fase di inserimento a colpi di martello
  • Tassello e vite preassemblati: risparmio di tempo ed energia.
  • Trasferimento ottimale del carico in materiali da costruzione pieni e forati

Prova di prestazioni

  • SHARK-UR F 10 (acciaio zincato, acciaio inossidabile): Benestare Tecnico Europeo ETA-08/0190
  • Valutazione peritale sulla durata della resistenza al fuoco in caso di esposizione

Indicazione

muratura

  • Carico di trazione: F30 (mattone pieno in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone cavo in arenaria calcarea)
  • Carico a taglio: F30, F60, F90, F120 (mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, mattoni pieni, calcestruzzo cellulare)

Area di applicazione












Certificazioni
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 EN visualizza
  • ETA-08/0190 W-UR SHARK UR 8-10 28.04.2021 DE visualizza


Modulo consulenza
  • Modulo richiesta consulenza tecnica - ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza


Questo prodotto è presente anche:
Diametro tasselloLunghezza tassello (l)Altezza di fissaggio max (t fix)Diametro foro nominale (d 0)
8 mm60 mm10 mm8 mmvai al prodotto
8 mm80 mm30 mm8 mmvai al prodotto
10 mm80 mm10 mm10 mmvai al prodotto
10 mm100 mm30 mm10 mmvai al prodotto
10 mm115 mm45 mm10 mmvai al prodotto
10 mm135 mm65 mm10 mmvai al prodotto
10 mm160 mm90 mm10 mmvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM