Skip to main content

Angolare di giunzione tipo A

COD: 31141004012204 Categoria:
  • Acciaio zincato sendzimir (DX51D + Z275 [circa 20 µm]) in conformità con la norma EN 10327:2004
  • Utilizzare nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità con la norma EN 1995:2013

Prova di prestazioni

Omologazione tecnica europea ETA-09/216


Indicazione

Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a tutto filetto ASSYplus VG

Il diametro di bulloni, viti e chiodi può essere max. 2¬mm più piccolo del diametro del foro

Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.


Area di applicazione


Informazioni aggiuntive

Tipologia

Piastre e Angolari

Applicazione

Angolari forze di taglio

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo richiesta consulenza

Larghezza x altezza x profonditàNumero fori diametro 13 mm fianco verticale nJ/fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm fianco orizzontale nHNumero fori diametro 11 mm in fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH
35 x 50 x 50 mm1 PZ1 + 1 PZvai al prodotto
55 x 70 x 70 mm1 + 1 PZvai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM