Skip to main content

Ancorante W-FAZ PRO dynamic/S

COD: 31144514020111 Categoria:
  • Ancorante per fissaggio singolo sotto carico di fatica (dinamico) nel calcestruzzo
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro con kit dinamico
  • Facilita la massima efficienza d’uso
  • Facilita il montaggio con interasse critico tra angolo e bordo minimo
  • Prestazioni elevate anche sotto influenza statica e sismica ed esposizione al fuoco

Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-20/0486

  • Ancoraggio singolo per fissaggi sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici

Valutazione tecnica europea ETA-20/0229

  • Carichi statici o quasi statici
  • Carichi sismici, categorie di prestazioni C1 e C2
  • Carico d’incendio R30, R60, R90, R120

Comportamento portante sotto carico d’incendio (curva di temperatura uniforme ETK) – valutazione peritale n. GS 6.1/20-018-1

  • Durata incendio 180 minuti

Area di applicazione
























Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante in acciaio

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio resistente a fatica

Certificazioni

  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 DE visualizza
  • ETA-20/0229 W-FAZ PRO OP1 26.01.2022 EN visualizza
  • ETA-20/0486 W-FAZ PRO DYNAMIC 28.07.2020 EN visualizza
  • ETA-20/0486 W-FAZ PRO DYNAMIC 28.07.2020 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-22/0229 W-FAZ PRO OP1 03.01.2022 visualizza
  • DOP ETA-20/0486 W-FAZ PRO DYNAMIC 01.01.2021 visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio min/max (t fix) Altezza di fissaggio (t fix)
M10 100 mm 5-10 mm 10 mm vai al prodotto
M10 120 mm 10-20 mm 30 mm vai al prodotto
M10 140 mm 30-50 mm 50 mm vai al prodotto
M12 115 mm 6-10 mm 10 mm vai al prodotto
M12 135 mm 10-30 mm 30 mm vai al prodotto
M12 155 mm 30-50 mm 50 mm vai al prodotto
M16 155 mm 8-25 mm 25 mm vai al prodotto
M16 180 mm 25-50 mm 50 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM