-
- Con boccola combinata, filetto femmina M8/M10
-
- In acciaio inossidabile A4
-
- Il tipo di fissaggio più veloce per carichi da medi a pesanti, in particolare per installazioni che richiedono attrezzature tecniche da costruzione
-
- Minore sforzo di foratura e installazione
-
- La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza durante il montaggio
-
- Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione
- Vaste possibilità di utilizzo
Prova di prestazioni
Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:
-
- Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)
-
- Carico sismico, categoria di prestazione C1 (diam. 6)
- Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120
Indicazione
Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.
Area di applicazione