Amo III tipo 1, acciaio zincato AW 30

Categoria:
  • Tempi di installazione brevi; non sono necessari tasselli o utensili di posa
  • Inserto AW per prolungare la durata della punta, migliore trasmissione della forza
  • Montaggio passante
  • Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione
  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni
  • La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico
  • Resistenza al fuoco di 120 minuti
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Fare riferimento alle linee guida per la progettazione e la posa in opera di porte e finestre (art. no. 5995 000 000).


Per garantire il montaggio dei serramenti a prova di caduta, in conformità alle linee guida e alle norme vigenti, utilizzare sistemi di fissaggio approvati (ad es. la staffa per l'installazione di serramenti W-ABZ) o chiedere l'approvazione per ogni singolo caso.



Allineare i telai della finestra utilizzando morsetti di allineamento o il cuscino gonfiabile Amo Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 Amo III 11,5 mm)

Dichiarazioni di prestazione

Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM