Skip to main content

Punto di ancoraggio di estremità con golfare WCGRE

COD: 311405040312101 Categoria:

Componente utilizzabile su calcestruzzo, acciaio, legno lamellare e legno massello

Ampia possibilità di fissaggio alla struttura portante (con ancorante chimico e barra filettata, bulloneria)

In caso di caduta il dispositivo di ancoraggio può deformarsi ed è idoneo a resistere ad un carico nominale di arresto caduta di 1200 daN

Il dispositivo di ancoraggio può essere utilizzato per operazioni di salvataggio solo ed esclusivamente nel campo dei propri limiti operativi e se integro

Vantaggi dell’acciaio inox A2 (AISI 304):

  • rimane inalterato nel tempo in quanto resistente alla corrosione da esposizione agli agenti atmosferici
  • per caratteristiche intrinseche del materiale è in grado di dissipare maggiore energia in caso di caduta rispetto all’acciaio zincato, riducendo le azioni sui fissaggi e sulla struttura di collegamento

Composizione della linea di ancoraggio (vedi anche schemi alle pagine informative):

  • campata unica (lunghezza min. 2 m e max. 15 m): 2 punti di estremità, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
  • multicampata (lunghezza oltre 15 m e max. 60 m): 2 punti di estremità, 1 punto intermedio ogni max. 15 m per l’intero sviluppo della linea, 1 kit intestatura fune WLAKIT, 1 fune WLA
Indicazione

Idoneo per max. 3 operatori contemporaneamente dotati di opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI); il singolo DPI, in caso di caduta, non deve generare un carico superiore a 6 kN


Idoneo anche per l’uso in trattenuta


Idoneo per linee di ancoraggio che deviano dall’orizzontale non più di 15°

Garanzia:

10 anni sui materiali (dalla data di acquisto)


Dati di caduta:

I valori di caduta (freccia, tiro e angolo di tiro) variano a seconda del punto di ancoraggio e della lunghezza della linea di ancoraggio. I valori di caduta sono richiedibili all’indirizzo e-mail: linea.vita@wuerth.it

Ancoraggio alla struttura portante:

Il supporto va valutato e l’ancoraggio va dimensionato da un tecnico abilitato. In ogni caso si rende necessaria la verifica dell’idoneità del supporto ad assorbire la sollecitazione derivante dalla caduta dell’operatore (vedi norma UNI 11560:2022)

Certificazioni:

La linea di ancoraggio è stata sottoposta alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è conforme al tipo C. Il numero di operatori idonei ad utilizzare il dispositivo è riportato sulle pagine catalogo. La validità delle certificazioni decade qualora il prodotto venga disassemblato, alterato, modificato o non correttamente installato. Certificazioni scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Ispezione periodica:

Il sistema di ancoraggio è soggetto ad ispezione periodica obbligatoria ad intervallo non superiore a 2 anni, come previsto dalla norma UNI 11560:2022 al punto 9.2.3. Le ispezioni periodiche devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato sempre con assunzione di responsabilità per l’attività svolta. I controlli da svolgere fanno riferiemnto al prospetto 1, 2 e 3 della UNI 11560:2022


Ulteriori informazioni:

Consultare le pagine informative, il manuale d’installazione ed uso ed il libretto d’impianto forniti insieme ai prodotti e scaricabili dal sito: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/

Informazioni aggiuntive

Tipologia punto

Struttura portante

,

Numero di operatori

3

Tipo di fissaggio

diretto, incravattatura

Manuale e libretto impianto

Dichiarazione di conformità

Scheda tecnica e di montaggio

  • Scheda tecnica di montaggio – WCGRE visualizza

Voci di capitolato

  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust -DE visualizza
  • Voci di capitolato sistema linea vita Robust – tipo C -ITA visualizza

Disegni

Modulo richiesta consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – LINEA VITA ROBUST visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
DOWNLOAD DATI CAD / BIM