- Con sicurezza antispostamento, mantiene il tubo corrugato in acciaio inox in posizione dopo l’inserimento
- Non è richiesto alcun utensile speciale
- Resistente a temperature fino a +200 °C
Würth Italia
Gamma | Solare termico |
---|---|
Tipologia | Raccorderia |
Voci di computo
Questo prodotto è presente anche:
Larghezza nominale DN | Diametro raccordo | Apertura chiave | Apertura chiave 2 | |
---|---|---|---|---|
DN.. 12.. | 12 mm | 17 mm | 27 mm | vai al prodotto |
DN.. 12.. | 15 mm | 17 mm | 27 mm | vai al prodotto |
DN.. 16.. | 12 mm | 22 mm | 30 mm | vai al prodotto |
DN.. 16.. | 15 mm | 22 mm | 30 mm | vai al prodotto |
DN.. 16.. | 18 mm | 22 mm | 30 mm | vai al prodotto |
DN.. 20.. | 18 mm | 24 mm | 36 mm | vai al prodotto |
DN.. 20.. | 22 mm | 24 mm | 36 mm | vai al prodotto |
DN.. 20.. | 28 mm | 24 mm | 36 mm | vai al prodotto |