- Non infiammabile A1
- Resistenza a temperature fino a +250°C
- Temperatura di fusione > +1000 °C
- Resistenza alla compressione e dimensionalmente stabile
- Rivestimento rinforzato in alluminio su un lato
- Idrorepellente
Würth Italia
| Spessore isolamento | Lunghezza x larghezza tappetini | In dotazione | |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 9,35 m x 500 mm | 2 mats = 9.35 m² | vai al prodotto |
| 30 mm | 6,1 m x 500 mm | 2 mats = 6.10 m² | vai al prodotto |
| 40 mm | 4,65 m x 500 mm | 2 mats = 4.65 m² | vai al prodotto |
| 50 mm | 3,55 m x 500 mm | 2 mats = 3.55 m² | vai al prodotto |