Skip to main content

Rondella di riempimento per carichi sismici WIT-SHB

COD: 31144502080701 Categoria:

Per il riempimento a posteriori dello spazio anulare tra l’elemento da fissare e la barra d’ancoraggio o l’ancorante W-FAZ o la vite per calcestruzzo W-BS

Ancorante chimico idoneo:

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express
  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
  • PURE EPOXY WIT-PE 1000
  • WIT-VM 250
  • WIT-NORDIC
  • WIT-PE 500
Indicazione

Quando si seleziona l’ancorante, tenere presente che l’altezza di montaggio tfix aumenta fino a 6 mm.

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Accessori

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox, acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

CAD-BIM

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza
Materiale Superficie Per diametro tassello Diametro interno
Acciaio Zincato 8 mm 9 mm vai al prodotto
Acciaio Zincato 10 mm 12 mm vai al prodotto
Acciaio Zincato 12 mm 14 mm vai al prodotto
Acciaio Zincato 16 mm 17 mm vai al prodotto
Acciaio Zincato 20 mm 21 mm vai al prodotto
Acciaio Zincato 24 mm 25 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Grezzo 8 mm 9 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Grezzo 10 mm 12 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Grezzo 12 mm 14 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Grezzo 16 mm 17 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Grezzo 20 mm 21 mm vai al prodotto
Acciaio inossidabile A4 Grezzo 24 mm 25 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM