Skip to main content

Termometro a contatto

COD: 31148002440416 Categoria:
  • Per la misurazione della temperatura dell’acqua negli impianti termoidraulici
  • Corpo in acciaio, vetrino in plastica
  • Diametro quadrante Ø 40 mm
  • Gambo posteriore di misurazione: Ø 9mm – lungh. 26 mm
  • Scala graduata 0÷80°C
Questo prodotto è presente anche:
DOWNLOAD DATI CAD / BIM