Skip to main content

Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo H, acciaio inox A4

COD: 31144514010212 Categoria:

 

    • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza

 

    • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi medi e pesanti

 

    • Tre profondità effettive di ancoraggio per un’applicazione versatile

 

    • I fissaggi possono essere regolati fino a due volte, ad esempio per allineare ringhiere per scale o piastre di ancoraggio (attenersi alle istruzioni per l’installazione)

 

  • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione

Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per punto di fissaggio opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

 

    • Carichi statici e quasi-statici (∅6 – ∅10)

 

    • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (∅6 – ∅10)

 

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Indicazione
A partire dalla misura 8, per l’installazione si consiglia l’uso di un avvitatore a impulsi tangenziale. Attenersi alla coppia di serraggio nominale consigliata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.


Area di applicazione


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Informazioni aggiuntive

Tipologia

vite per calcestruzzo

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio inox

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

  • DOP ETA-22/0123 W-BS A4 OP1 12.12.2022 visualizza

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Dimensione ancoraggio Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix 1) Altezza di fissaggio (t fix 2)
10 mm 90 mm 35 mm 15 mm vai al prodotto
10 mm 100 mm 45 mm 25 mm vai al prodotto
10 mm 120 mm 65 mm 45 mm vai al prodotto
6 mm 50 mm 15 mm 5 mm vai al prodotto
6 mm 60 mm 25 mm 15 mm vai al prodotto
8 mm 70 mm 25 mm 15 mm vai al prodotto
8 mm 80 mm 35 mm 25 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM