Skip to main content

Vite per calcestruzzo W-BS 2 tipo I, acciaio inox A4

COD: 31144514010508 Categoria:

 

    • Con boccola combinata, filetto femmina M8/M10

 

    • In acciaio inossidabile A4

 

    • Il tipo di fissaggio più veloce per carichi da medi a pesanti, in particolare per installazioni che richiedono attrezzature tecniche da costruzione

 

    • Minore sforzo di foratura e installazione

 

    • La nuova geometria della filettatura garantisce un avvitamento regolare nel calcestruzzo e quindi una maggiore efficienza durante il montaggio

 

    • Interassi e distanze dal bordo ridotti grazie al basso effetto di espansione

 

  • Vaste possibilità di utilizzo

Prova di prestazioni

Valutazione tecnica europea ETA-22/0123 per fissaggio singolo opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato:

 

    • Carichi statici e quasi-statici (diam. 6)

 

    • Carico sismico, categoria di prestazione C1 (diam. 6)

 

  • Resistenza al fuoco R30, R60, R90, R120

Indicazione
Durante l’installazione con un avvitatore a impulsi tangenziale, è necessario rispettare la coppia di serraggio nominale massima consigliata. Quando utilizzato all’aperto, il foro può essere sigillato con resina per iniezione WIT-BS.

Area di applicazione

Informazioni aggiuntive

Tipologia

vite per calcestruzzo

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio
Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

DOWNLOAD DATI CAD / BIM