Skip to main content
Close Search
Würth srl
  • Würth
    • Siamo un grande GruppoIl Gruppo Würth è leader nella distribuzione di prodotti per il fissaggio e montaggio in diversi settori merceologici. L’innovazione continua porta tutto il gruppo a sviluppare nuovi mercati e nuove soluzioni.
    • Gruppo Würth
      • Dati e numeri
      • La storia del Gruppo
      • Il management
      • Il logo Würth
    • Würth Italia
      • Dati e numeri
      • La storia di Würth Italia
      • Il management
      • Le sedi
      • La nostra logistica
      • Top Employer 2026
      • Certificazioni ISO
      • Compliance
    • Sub Item
      • I nostri ValoriLa nostra Mission e Vision
      • Lavora con noiScopri tutte le offerte di lavoro
      • ContattiContatta il reparto di competenza
      • Würth Modyf
  • Il Mondo Würth
    • Area TecnicaUn’area interamente dedicata alle tematiche tecniche: dalla documentazione dei prodotti ai servizi e le soluzioni specialistiche.
    • Sub Item
      • Prodotti, gamme e sistemi
      • Prodotti
      • Gamme
      • Sistemi e servizi logistici
      • Area Tecnica
    • Divisioni e Modello di Business
      • Tutte le Divisioni
      • Divisione Industria
      • Promotionline
      • Punti di contatto
  • Servizi, Innovazione, Sostenibilità
    • Un futuro sostenibilie e innovativoGrazie alla continua ricerca Würth Italia sta sviluppando grandi progetti innovativi con un’attenzione particolare alla sostenibilità.
    • Sub Item
      • Servizi al cliente
      • Ufficio Tecnico
      • Controllo qualità
      • Consulenza, corsi e formazione
      • Würth Academy
      • Nuovi concept di vendita
      • Negozi tradizionali e specializzati
      • Automatic Store
    • Progetti innovativi
      • Phygital Hub
      • Metaverso Würth
      • Azienda Digitale
      • Würth Green Solution
      • Würthland – il videogame
    • CSR e Sostenibilità
      • Bilancio di sostenibilità
      • Il nostro impegno
      • Sostenibilità ambientale
      • Sostenibilità sociale
      • Sostenibilità economica
      • Special Olympics
  • SPONSORSHIP
    • Würth e lo Sport, oltre la passione.
    • Siamo sponsor di
      • FIGC
      • FIS
      • MOTO GP
      • SPECIAL OLYMPICS
  • Art Forum
    • Arte in WürthUno spazio dove vivere l’esperienza dell’arte
    • Art Forum Würth Capena
      • Home Page – Art Forum
      • Mostre, Eventi e Workshop
      • Bookshop
      • Laboratori creativi
      • Lavora con noi
  • Lavora con noi
  • SHOP
  • search
  • Würth
    • Siamo un grande GruppoIl Gruppo Würth è leader nella distribuzione di prodotti per il fissaggio e montaggio in diversi settori merceologici. L’innovazione continua porta tutto il gruppo a sviluppare nuovi mercati e nuove soluzioni.
    • Gruppo Würth
      • Dati e numeri
      • La storia del Gruppo
      • Il management
      • Il logo Würth
    • Würth Italia
      • Dati e numeri
      • La storia di Würth Italia
      • Il management
      • Le sedi
      • La nostra logistica
      • Top Employer 2026
      • Certificazioni ISO
      • Compliance
    • Sub Item
      • I nostri ValoriLa nostra Mission e Vision
      • Lavora con noiScopri tutte le offerte di lavoro
      • ContattiContatta il reparto di competenza
      • Würth Modyf
  • Il Mondo Würth
    • Area TecnicaUn’area interamente dedicata alle tematiche tecniche: dalla documentazione dei prodotti ai servizi e le soluzioni specialistiche.
    • Sub Item
      • Prodotti, gamme e sistemi
      • Prodotti
      • Gamme
      • Sistemi e servizi logistici
      • Area Tecnica
    • Divisioni e Modello di Business
      • Tutte le Divisioni
      • Divisione Industria
      • Promotionline
      • Punti di contatto
  • Servizi, Innovazione, Sostenibilità
    • Un futuro sostenibilie e innovativoGrazie alla continua ricerca Würth Italia sta sviluppando grandi progetti innovativi con un’attenzione particolare alla sostenibilità.
    • Sub Item
      • Servizi al cliente
      • Ufficio Tecnico
      • Controllo qualità
      • Consulenza, corsi e formazione
      • Würth Academy
      • Nuovi concept di vendita
      • Negozi tradizionali e specializzati
      • Automatic Store
    • Progetti innovativi
      • Phygital Hub
      • Metaverso Würth
      • Azienda Digitale
      • Würth Green Solution
      • Würthland – il videogame
    • CSR e Sostenibilità
      • Bilancio di sostenibilità
      • Il nostro impegno
      • Sostenibilità ambientale
      • Sostenibilità sociale
      • Sostenibilità economica
      • Special Olympics
  • SPONSORSHIP
    • Würth e lo Sport, oltre la passione.
    • Siamo sponsor di
      • FIGC
      • FIS
      • MOTO GP
      • SPECIAL OLYMPICS
  • Art Forum
    • Arte in WürthUno spazio dove vivere l’esperienza dell’arte
    • Art Forum Würth Capena
      • Home Page – Art Forum
      • Mostre, Eventi e Workshop
      • Bookshop
      • Laboratori creativi
      • Lavora con noi
  • Lavora con noi
  • SHOP
  • Area Tecnica
  • Corsi e Seminari
    • Seminario linea vita e dispositivi anticaduta
    • Seminario Nuove tecniche di vendita del sistema finestra
    • Seminario Progettazione di strutture in legno
    • Seminario Principi di manutenzione e funzionamento del cambio automatico
    • Seminario Tecnico ORDINI PROFESSIONALI Per gli iscritti agli Ordini di riferimento: Linea Vita e DPI
    • Seminario Tecnico ORDINI PROFESSIONALI Per gli iscritti agli Ordini di riferimento: Carpenteria Legno
    • Würth Academy
  • Carpenteria Legno
    • Piastre Angolari
    • Viti strutturali Assy
    • Configuratori e software
    • Gamma Carpenteria Legno
    • Cataloghi
  • Qualità e Sicurezza
    • Normative
    • Schede di sicurezza
    • SVHC
    • Ingredienti secondo Regolamento sui detergenti (CE) 648/2004
  • Servizio Riparazioni
  • Certificazioni
    • Certificazioni ISO
    • Viteria e minuteria
    • Tasselli ed ancoranti
    • Utensili a mano
      • Info Utensili a mano
      • Qualità ZEBRA
      • Innovazione costante
    • Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti
  • Equipment Garage
    • Diagnosi per auto – WOW
    • Strumenti TPMS
    • Catalogo Equipment
  • Posa qualificata del serramento
  • Cantieristica Navale 4.0

Regolamento (CE) n. 648/2004 sui detergenti

In data 8 ottobre 2005 è entrato in vigore in Europa un nuovo regolamento sui detergenti, che obbliga Würth ed altri fornitori a pubblicare su Internet informazioni sugli ingredienti dei prodotti. In tal modo Würth Srl garantisce all’utente una maggiore trasparenza.

In base all’allegato VII, sezione D – Pubblicazione dell’elenco degli ingredienti – tutti gli ingredienti vanno riportati in un elenco, in ordine di peso decrescente.

Elenco degli ingredienti per:

  • 0890 900 003 Nero gomme, 200 ml
  • 0890 900 005 Vetri e cristalli 200 ml
  • 0890 900 007 Pulitore abitacolo 200 ml
  • 0890 900 150 Cattura polvere universale, 150 g
  • 0892 333 838 Lavavetro estivo, 250 ml
  • 0892 337 250 Lavavetro invernale, 250 ml
  • 0893 012 415 Set trattamento idrorepellente nano 2×250 ml (A)
  • 0890 900 008 Igienizzante 200 ml
  • 5861 900 009 Pulitore cerchi 400 ml
  • 5861 900 008 Pulitore vetri e cristalli 400 ml
  • 5861 900 007 Pulitore rimuovi insetti 400 ml
  • 5861 900 006 Pulitore senza risciacquo 400 ml
  • 5987 014 109 Additivo levamoscherini 32 ml
Cattura polvere universale, 150 g Art. 0890 900 150
Lavavetro estivo 250 ml Art. 0892 333 838
Set trattamento idrorepellente nano, 2×250 ml Art. 0893 012 415
Nero gomme 200 ml Art. 0890 900 003
Pulitore abitacolo 200 ml Art. 0890 900 007
Vetri e cristalli 200 ml Art. 0890 900 005
Igienizzante 200 ml Art. 0890 900 008
Pulitore cerchi 400 ml Art. 5861 900 009
Pulitore vetri e cristalli 400 ml Art. 5861 900 008
Pulitore rimuovi insetti 400 ml Art. 5861 900 007
Pulitore senza risciacquo 400 ml Art. 5861 900 006
Additivo levamoscerini 32 ml Art. 5987 014 109

Würth Italia

Würth Srl © Copyright 2026
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ), Italia
Capitale sociale: 25.000.000,00 i.v.
CF/P.IVA: IT00125230219

Credits

Privacy Policy
Cookie Policy

Servizio Clienti

Würth Extra
Contatti Amministrazione
Condizioni d'uso

Würth Online-shop

Con un catalogo di più di 130000 prodotti dedicato ai professionisti, il Würth Online-shop consente di acquistare prodotti e attrezzature professionali di alta qualità per il tuo lavoro.

Visita il nostro Online-Shop
©E-Business TEAM
Seguici su: