Skip to main content

Ancorante W-FAZ rondella grande acciaio zincato

COD: 31144509010108 Categoria:
  • Carichi elevati, interasse e distanza dal bordo ridotti
  • Capacità portante immediata, nessun tempo d’attesa
  • Montaggio passante per un’installazione rapida
  • Profondità di ancoraggio ridotta
  • Foratura ridotta con risparmio di tempo
  • Applicazioni versatili

Prova di prestazioni

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1 e C2 (M8–M16)
  • Resistenza al fuoco (M8-M16): F30, F60, F90 e F120; esposizione alle fiamme a norma DIN 4102-2:1977-09 (curva tempo/temperatura uniforme)
  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell’ETA-99/0011)

Area di applicazione







Informazioni aggiuntive

Tipologia

ancorante in acciaio

Materiale supporto

,

Tipo di acciaio

acciaio zincato

Prestazione sismica

Marcatura CE

Ideale per

ancoraggio strutturale

Certificazioni

  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 IT visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 EN visualizza
  • ETA-99/0011 W-FAZ W-FAZ-IG OP1 02.10.2018 DE visualizza

Dichiarazioni di prestazione

Modulo consulenza

  • Modulo richiesta consulenza tecnica – ANCORANTI visualizza
  • Informativa per il trattamento dei dati personali dei clienti visualizza

Questo prodotto è presente anche:

Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix) Altezza di fissaggio max ridotta (t fix, red)
M12 220 mm 125 mm vai al prodotto
M12 240 mm 145 mm vai al prodotto
M12 255 mm 160 mm vai al prodotto
M12 285 mm 190 mm vai al prodotto
M12 325 mm 230 mm vai al prodotto
M8 75 mm 10 mm 21 mm vai al prodotto
M8 80 mm 15 mm 26 mm vai al prodotto
M8 95 mm 30 mm 41 mm vai al prodotto
M10 90 mm 10 mm 30 mm vai al prodotto
M10 95 mm 15 mm 35 mm vai al prodotto
M10 110 mm 30 mm 50 mm vai al prodotto
M10 130 mm 50 mm 70 mm vai al prodotto
M10 180 mm 100 mm 120 mm vai al prodotto
M12 110 mm 15 mm 35 mm vai al prodotto
M12 125 mm 30 mm 50 mm vai al prodotto
M12 145 mm 50 mm 70 mm vai al prodotto
M12 200 mm 105 mm 125 mm vai al prodotto
M16 145 mm 25 mm 45 mm vai al prodotto
M16 170 mm 50 mm 70 mm vai al prodotto
DOWNLOAD DATI CAD / BIM